Non retournable

3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Violet - 80057

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotch 35 Ruban isolant électrique hautes performances 20m x 19mm Violet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - violet

  • longueur - 20 m

  • épaisseur - 0.18 mm

  • matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051144060641

Réf. Sonepar

00033080057

Réf. Fournisseur

80057

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

violet

longueur:

20 m

épaisseur:

0.18 mm

matériau:

PVC

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

90...90 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le Scotch® 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre -10°C et +105°C.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite