3M Electricite - 3M Scotchrap 51 Ruban anticorrosion Noir 30,4m x 100mm ep. 0,50mm - 80067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 101.6 mm
couleur - noir
longueur - 30.5 m
épaisseur - 0.508 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0054007428084
Réf. Sonepar
00033080067
Réf. Fournisseur
80067
Marque
3M Electricite
largeur:
101.6 mm
couleur:
noir
longueur:
30.5 m
épaisseur:
0.508 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Non
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-48...80 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Ruban protecteur toutes saisons contre la corrosion
PVC plastique noir enduit sur une face d'un adhésif puissant et anti-corrosion
Existe en 3 largeurs : 25, 50 et 100 mm
Epaisseur : 0,50mm.
Application aisée sans outils
-12°C à +65°C
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban 3M™ Scotchrap™ 51TT est un ruban vinyle de protection contre la corrosion
Les rubans Scotchrap™ 51TT sont des rubans plastifiés noirs, enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion. Ils s'appliquent en intérieur comme en extérieur à des températures pouvant aller de -12°C à +65°C. L'application est aisée et ne nécessite pas d'équipements spéciaux. Ils protègent contre la corrosion de tuyauteries métalliques enterrées ou non, contre la corrosion de joints sur tubes revêtus. L'utilisation de Mastics Scotchrap™ peut être nécessaire pour la reconstitution de surfaces, pour le bourrage et le remplissage de trous, les irrégularités, les fissures avant rubanage de Scotchrap™ 51TT , mais aussi pour la protection de joints, boulons, rondelles ainsi que le bourrage autour de ceux-ci. Epaisseur : 0,50mm.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


