3M Electricite - 3M Temflex 1700 Bleu Ruban PVC marquage N, 10m x 15mm, ep. 0,18mm, ignifuge - 80491

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Temflex 1700 Bleu Ruban PVC marquage N, 10m x 15mm, ep. 0,18mm, ignifuge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - bleu

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3134375324854

Réf. Sonepar

00033080491

Réf. Fournisseur

80491

Marque

3M Electricite

couleur:

bleu

pays de fabrication:

TAIWAN

Le ruban TemflexTM 1700P est un ruban imprimé à support de polychlorure de vinyle (PVC) plastifié, et adhésif, sensible à la pression et résistant à la corrosion

Les Atouts de l'article:

Ruban bleu avec caractères blancs
Retardateur de flamme
Procure une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil)
Certifié UL510

Les Atouts de la gamme:

Utilisez le ruban électrique vinyle noir 3M™ Temflex™ 1700P N (15 mm x 10 m) pour l'identification spécifique de la phase neutre. Ce ruban de marquage en PVC est certifié UL510 et ignifuge.Il offre une excellente résistance à l'abrasion, aux alcalis, aux acides, à la corrosion, à l'humidité et aux diverses conditions météorologiques (y compris aux rayons du soleil).Ce ruban est noir avec des caractères blancs. Il offre une bonne isolation et une bonne protection mécanique.
Rubans électriques - Le ruban 3M™ Temflex™ 1700P N (15 mm x 10 m) est un ruban vinyle bleu de marquage pour l'identification spécifique de la phase neutre. Il est d'une épaisseur de 0,18 mm. Ce Rubans en PVC est utile pour l'isolation et la protection mécanique. Il est également ignifuge.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite