3M Electricite - 98KC31 Kit PST étanchéité coax UMTS 13,5-67,8 x 300mm - 87693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 72.4 mm
diamètre interne après rétreint - 21.3 mm
type - rétrécissable à froid
couleur - noir
matériau - EPDM
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8021684289026
Réf. Sonepar
00033087693
Réf. Fournisseur
87693
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
72.4 mm
diamètre interne après rétreint:
21.3 mm
type:
rétrécissable à froid
couleur:
noir
matériau:
EPDM
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
4.6 mm
longueur:
0.33 m
température de fonctionnement:
0...80 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension
Assure un joint et une isolation dans le respect environnemental durable
Aucun outil supplémentaire n’est nécessaire pour la pose.
Couvre une large gamme de sections de câble
Les Atouts de la gamme:
La série 98 comprend un tube mécanico-rétractable en caoutchouc silicone ou un tube mécanico-rétractable en caoutchouc EPDM et un joint de mousse afin d’assurer de manière simple et rapide l’étanchéité du connecteur coaxial. L’application principale est l’étanchéité des connecteurs coaxiaux utilisés dans le marché des antennes de communication sans fil. Modèle adapté au design des antennes 3G et 4G pour des câbles très proches les uns des autres.98 KC 31 pour câbles de diamètre 13,5 à 67,8, d'une longueur de 300mm utilisé pour réaliser une jonction sur bretelle de 1/2 - 15/8 pouce.


