3M Electricite - Capot Rétractable à Froid PST CRC RF 11-20 EC-1 - 80452

3M
CopieCopie
3M Electricite - Capot Rétractable à Froid PST CRC RF 11-20 EC-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à froid

  • diamètre interne avant rétreint - 21 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0051138524401

Réf. Sonepar

00033080452

Réf. Fournisseur

80452

Réf. Commerciale

3M Electricite

type:

rétrécissable à froid

diamètre interne avant rétreint:

21 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

longueur totale après rétrécissement:

65 mm

section nominale:

11.6...20.9 mm²

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension Silicone Mécanico-rétractable à zip Couvre une large gamme de sections de câble

Les Atouts de la gamme:

Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux. Capot CRC RF 11-20 EC-1, Non toxique. Usage unique. Plus universels avec 4 références pour couvrir les diamètres de câble de 11,6 mm à 84,3 mm et compatibles avec tous les types de câbles plus fiables pour une étanchéité aux projections. Plus facile à utiliser avec une installation simple en quelques secondes ne nécessitant aucun outillage

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques