Non retournable

3M Electricite - Colle contact néoprène 3M Scotch-Weld 10, Jaune, 1 L - 14041

3M
CopieCopie
3M Electricite - Colle contact néoprène 3M Scotch-Weld 10, Jaune, 1 L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046719305971

Réf. Sonepar

00033014041

Réf. Fournisseur

14041

Marque

3M Electricite

pays de fabrication:

FRANCE

Colle Contact Néoprène 3M™ 10, Jaune, 1 L

Les Atouts de l'article:

Séchage rapide
Excellente résistance à l'humidité et à la chaleur et performances jusqu'à 300 ° F / 148 ° C
Applicable au pinceau ou au rouleau
Adhésion sur une grande variété de supports

Les Atouts de la gamme:

La colle 3M™ Scotch-Weld™ 10, est une colle liquide qui sèche à l’air et qui permet d’assembler immédiatement et de façon permanente par simple application de la pression
Colle contact multi-usage

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite