3M Electricite - Collier serre-câble 3M? Scotchflex?, FS 100 AW-C, Noire, 100 mm x 2.5 mm - 82157

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 100 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684538681
Réf. Sonepar
00033453868
Réf. Fournisseur
82157
Marque
3M Electricite
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
100 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.09 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
110 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-25...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


