Non retournable

3M Electricite - Collier Serre Câble d'équipement FS 200 CW-C noir 4,5x200mm Ø51 - 40551

3M
CopieCopie
3M Electricite - Collier Serre Câble d'équipement FS 200 CW-C noir 4,5x200mm Ø51

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684539008

Réf. Sonepar

00033040551

Réf. Fournisseur

40551

Marque

3M Electricite

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

grille à fente

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

300 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-25...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

55...3 mm

Collier serre-câbles d'équipement en polyamide 6/6 noir répondant à de nombreuses applications. Résistant aux U.V et à l’environnement extérieur.

Les Atouts de l'article:

Tenue à la flamme : UL 94 V2
Température d’utilisation de -40°C à + 85°C et température d’installation de -25°C à +85°C selon la référence
Souplesse, facilité d’insertion et de coupe
Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement
Livré en sachet de 100 pièces
Force de maintien de 90 à 800 N
Couleur noire - résistance aux UV
Colliers d’équipement en polyamide 6/6

Les Atouts de la gamme:

Souples, faciles à insérer et à couper, les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles alliant qualité et productivité.
Les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles adaptées à un grand nombre d’applications. Cette offre répond entièrement aux exigences des utilisateurs en terme de force de maintien, de facilité d’insertion, de résistance à l’environnement extérieur et de résistance aux températures.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite