3M Electricite - Collier Serre Câble d'équipement FS 200 DW-C noir 7,5x200mm Ø48 - 70551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 200 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Colliers SCOTCHFLEX
EAN
8021684539183
Réf. Sonepar
00033070551
Réf. Fournisseur
70551
Marque
3M Electricite
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
200 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
770 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-25...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
55...5 mm
Les Atouts de l'article:
Colliers d’équipement en polyamide 6/6 Couleur noire - résistance aux UV Souplesse, facilité d’insertion et de coupe Force de maintien de 90 à 800 N Température d’utilisation de -40°C à + 85°C et température d’installation de -25°C à +85°C selon la référence Tenue à la flamme : UL 94 V2 Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement Livré en sachet de 100 pièces
Les Atouts de la gamme:
Les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles adaptées à un grand nombre d’applications. Cette offre répond entièrement aux exigences des utilisateurs en terme de force de maintien, de facilité d’insertion, de résistance à l’environnement extérieur et de résistance aux températures. Souples, faciles à insérer et à couper, les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles alliant qualité et productivité.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


