3M Electricite - Collier Serre Câble d'équipement FS 500 DW-C noir 7,5x500mm Ø160 - 71331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 7.5 mm
longueur de bande - 500 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021684539305
Réf. Sonepar
00033071331
Réf. Fournisseur
71331
Marque
3M Electricite
largeur de bande:
7.5 mm
longueur de bande:
500 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
grille à fente
épaisseur de bande:
1.9 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
770 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-25...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
133...20 mm
Les Atouts de l'article:
Tenue à la flamme : UL 94 V2
Température d’utilisation de -40°C à + 85°C et température d’installation de -25°C à +85°C selon la référence
Souplesse, facilité d’insertion et de coupe
Résistance à l'humidité, au froid, ainsi qu'à l'arrachement
Livré en sachet de 100 pièces
Force de maintien de 90 à 800 N
Couleur noire - résistance aux UV
Colliers d’équipement en polyamide 6/6
Les Atouts de la gamme:
Souples, faciles à insérer et à couper, les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles alliant qualité et productivité.
Les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles adaptées à un grand nombre d’applications. Cette offre répond entièrement aux exigences des utilisateurs en terme de force de maintien, de facilité d’insertion, de résistance à l’environnement extérieur et de résistance aux températures.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


