3M Electricite - Collier Serre câble d'installation FT 265 DW-C noir 9x265mm Ø62 - boite de 100 - 900473

3M
CopieCopie
3M Electricite - Collier Serre câble d'installation FT 265 DW-C noir 9x265mm Ø62 - boite de 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 265 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Colliers SCOTCHFLEX

EAN

8021684539435

Réf. Sonepar

00033900473

Réf. Fournisseur

900473

Marque

3M Electricite

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

265 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

800 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-25...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Collier serre-câbles d'installation en polyamide 12, adapté aux installations extérieures.

Les Atouts de l'article:

Colliers d'installation Livré en boite carton de 100 pièces Matériau : Polyamide 12 Couleur noire Tenue à la flamme : UL 94 V2 Tenue aux UV Température d’utilisation de -40°C à + 85°C et température d’installation de -25°C à +85°C selon la référence.

Les Atouts de la gamme:

Les colliers serre-câbles d'installation en polyamide 12 s’adaptent aux installations intérieures et extérieures, garantissant une fiabilité de la fixation grâce à leur grande force de maintien et leur résistance à l’environnement. Ils permettent une insertion manuelle et un prépositionnement sans outil facilitant les travaux de câblage. Les colliers sont livrés en boîte carton de 100 pièces. Souples, faciles à insérer et à couper, les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles alliant qualité et productivité.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques