Non retournable

3M Electricite - Collier Serre cable d'installation FT 360 DW-C noir 9x360mm Ø92 - boite de 100 - 900474

3M
CopieCopie
3M Electricite - Collier Serre cable d'installation FT 360 DW-C noir 9x360mm Ø92 - boite de 100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684539398

Réf. Sonepar

00033900474

Réf. Fournisseur

900474

Marque

3M Electricite

largeur de bande:

9 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

800 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-25...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

93...20 mm

Collier serre-câbles d'installation en polyamide 12, adapté aux installations extérieures.

Les Atouts de l'article:

Tenue aux UV
Tenue à la flamme : UL 94 V2
Température d’utilisation de -40°C à + 85°C et température d’installation de -25°C à +85°C selon la référence.
Matériau : Polyamide 12
Livré en boite carton de 100 pièces
Couleur noire
Colliers d'installation

Les Atouts de la gamme:

Souples, faciles à insérer et à couper, les colliers d’équipement à usage intérieur/extérieur forment une gamme complète de solutions de fixation de câbles alliant qualité et productivité.
Les colliers serre-câbles d'installation en polyamide 12 s’adaptent aux installations intérieures et extérieures, garantissant une fiabilité de la fixation grâce à leur grande force de maintien et leur résistance à l’environnement. Ils permettent une insertion manuelle et un prépositionnement sans outil facilitant les travaux de câblage. Les colliers sont livrés en boîte carton de 100 pièces.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite