3M Electricite - CRC RF 26-48 EC-3 26 mm - 49,2 mm 67.98.624 - 80454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 49 mm
diamètre interne après rétreint - 26 mm
longueur totale après rétrécissement - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Supports PST
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046719424177
Réf. Sonepar
00033080454
Réf. Fournisseur
80454
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
49 mm
diamètre interne après rétreint:
26 mm
longueur totale après rétrécissement:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension Silicone Mécanico-rétractable à zip Usage unique.
Les Atouts de la gamme:
Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux. CRC RF 26-48 26 mm - 49,2 mm - Non toxique. Plus universels avec 4 références pour couvrir les diamètres de câble de 11,6 mm à 84,3 mm et compatibles avec tous les types de câblesPlus fiables pour une étanchéité aux projectionsPlus faciles avec une installation simple en quelques secondes ne nécessitant aucun outillage
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques