3M Electricite - E3UEN-RF-RSM-24-50/240 AL/CU - 80749


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...240 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extrémités HTA type EDF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046719277292
Réf. Sonepar
00033000729
Réf. Fournisseur
80749
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...240 mm²
nombre de conducteurs:
3
accessoires de connexion:
connecteur à vis avec tête cisaillée
Les Atouts de l'article:
Extrémités unipolaires 12/20 kV rétractables à froid Gamme d’extrémités rétractables à froid extérieures pour câbles HTA unipolaires à isolation synthétique 12/20 (24) kV de 16 à 240mm². E3UEN : Destinée à une zone normale (niveau I de pollution). Cosses à serrage mécanique fournies Ensemble de 3 extrémités dans chaque kit. Technologie rétractable à froid, rapide et facile à monter.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques