3M Electricite - Extrémité E3UEP-24- 50/240 67.92.803 - 93 E 83-00F - 80819


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...240 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Extrémités HTA type EDF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3134375408738
Réf. Sonepar
00033080819
Réf. Fournisseur
80819
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...240 mm²
nombre de conducteurs:
3
accessoires de connexion:
sans
Les Atouts de l'article:
Extrémités unipolaires 12/20 kV rétractables à froid Gamme d’extrémités rétractables à froid extérieures pour câbles HTA unipolaires à isolation synthétique 12/20 (24) kV de 16 à 240mm². Ensemble de 3 extrémités unipolaires pour le raccordement aux postes de transformation de câbles aluminium ou cuivre NF C 33-226, UTE C 33-223, NF C 33-223 (HN 33-S-23) ou NF C 33-220 (HN 33-S-22). E3UEP : Destinée à une zone polluée (niveau II ou III de pollution). Ensemble de 3 extrémités dans chaque kit. Technologie rétractable à froid, rapide et facile à monter.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques