3M Electricite - Extrémité E3UIC 185/400² 6/10 KV 92E63-1FA - 80445

3M
CopieCopie
3M Electricite - Extrémité E3UIC 185/400² 6/10 KV 92E63-1FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 8,7/15 (17,5) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 150...300 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712403592625

Réf. Sonepar

00033080445

Réf. Fournisseur

80445

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

8,7/15 (17,5) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

150...300 mm²

nombre de conducteurs:

3

Kit de terminaison rétractable à froid 3M™ QT-II, 92-EB 63-1 FA, tension max 12 kV, blindage CWS, 185-500 mm², 3/paquet

Les Atouts de l'article:

Extrémités unipolaires rétractable à froid Extrémités rétractables à froid, intérieures pour câbles industriels HTA 6/10 (12) kV 8.7/15 (17.5) kV. Extrémités pour câbles unipolaires de type NF C 33-220 à champ radial pour des tensions de 6/10 (12) kV et des sections de 50 mm² à 630 mm² et 8.7/15 (17.5) kV et des sections de 35 mm² à 500 mm². Âme cuivre ou aluminium. Ce kit convient également pour les câbles avec écran fi l de cuivre, le système de mise à la terre avec cosse est fourni.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques