3M Electricite - Extrémité E3UIC RF-24- 50/240 67.92.801 - 93 E 85 F - 80632


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...240 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Extrémités HTA type EDF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3134375314602
Réf. Sonepar
00033080632
Réf. Fournisseur
80632
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...240 mm²
nombre de conducteurs:
3
accessoires de connexion:
sans
Les Atouts de l'article:
Extrémités unipolaires 12/20 kV rétractables à froid Gamme d’extrémités rétractables à froid intérieures pour câbles HTA unipolaires à isolation synthétique 12/20 (24) kV de 16 à 240mm². Ensemble de 3 extrémités unipolaires pour le raccordement aux postes de transformation de câbles aluminium ou cuivre NF C 33-226, UTE C 33-223, NF C 33-223 (HN 33-S-23) ou NF C 33-220 (HN 33-S-22). Extrémité unipolaire intérieure courte pour le raccordement de câbles aux postes de transformation dans les cellules modulaires d’encombrement réduit. Extrémités intérieures E3UIC :
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques