3M Electricite - Extrémité Thermo E3R 16-35 - 82911

3M
CopieCopie
3M Electricite - Extrémité Thermo E3R 16-35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

  • taux de rétreint - 3:1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033082911

Réf. Fournisseur

82911

Réf. Commerciale

3M Electricite

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

5/8 pouces

avec adhésif intérieur:

Oui

Extrémité Thermo Rétractable épanouisseur 3 sorties E3R 16-35

Les Atouts de l'article:

Isolation et protection des épanouissement de câble Excellente protection électrique et mécanique Auto-extinguible Munie d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble Utilisable en intérieur comme en extérieur

Les Atouts de la gamme:

Pièce d'épanouissement moulée 3 doigts Extrémités thermorétractables ER. Isolation et protection des épanouissements de câble. Excellente protection électrique et mécanique. Autoextinguibles. Munies d’adhésif pour une parfaite étanchéité. Utilisables en intérieur comme en extérieur.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques