3M Electricite - Extrémité unipolaire intérieure RF 18/30kV 50-150mm² 94-EB 63-1 FA - 89073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...150 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Extrémités HTA RF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712403592861
Réf. Sonepar
00033089073
Réf. Fournisseur
89073
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um):
18/30 (36) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...150 mm²
nombre de conducteurs:
3
accessoires de connexion:
sans
Les Atouts de l'article:
Extrémités 36kV unipolaires pour réseau industriel Extrémités rétractables à froid intérieures ou extérieures pour câbles industriels HTA unipolaires 18/30 (36) kV de 50 à 500mm². Ensemble de 3 extrémités 36 kV unipolaires pour câble à isolation sec avec écran rubané en cuivre et armure selon CEI 60502 18/30 (36) kV. Section : 50 - 150 MM²
Les Atouts de la gamme:
Extrémité pour câbles HTA 18/30, 36 kV, rétractable à froid unipolaire.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques