3M Electricite - GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent - 85398

3M
CopieCopie
3M Electricite - GTI 3000 9/3mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Transparent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 9 mm

  • diamètre interne après rétreint - 3 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - incolore

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033085398

Réf. Fournisseur

85398

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

9 mm

diamètre interne après rétreint:

3 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

incolore

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

40.69...40.69 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.75 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

transparent:

Oui

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

3M™ GTI-3000 gaine thermorétractable 3:1 ø avant rétreint 9.0 mm Transparent

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Transparente Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Marquage sur gaine Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques