En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Noir - 85851

3M
CopieCopie
3M Electricite - HSR 3000 24/8mm Gaine Thermorétractable en rouleau x5m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 24 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403551394

Réf. Sonepar

00033085851

Réf. Fournisseur

85851

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

24 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

289.38...289.38 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

1.1 mm

longueur:

5 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

La gamme HSR Thermorétractable a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que : isolation de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Noire Rouleau dévidoir carton de 5m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Gaines à paroi mince HSR 3000 en dévidoir de rapport de rétreint 3/1Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince.Idéal en maintenance quelle que soit l’intervention. Facile àstocker, simple à utiliser. Disponibles également en rouge,bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températuresd’utilisation : -55°C à +135°C.Sans halogène.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite