3M Electricite - Jonction de Transition JTR 3 50-240 - 67.90.373 -93 A 459 F - 88873


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...240 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Trousse HTA résines
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046719110483
Réf. Sonepar
00033088873
Réf. Fournisseur
88873
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...240 mm²
nombre de conducteurs:
3
accessoires de connexion:
sans
Les Atouts de l'article:
Jonction de transition rubanée Reconstitution de l’isolation et de l’écran par rubanage. Protection extérieure par injection de résine sur l’ensemble des 3 phases. Jonctions 12/20 kV entre : 1 câble tripolaire papier imprégné radial ou à ceinture et 3 câbles unipolaires NF C 33-223 ou NF C 33-220. Le mode opératoire décrit tous les types de raccordement ou interviennent un ou deux câbles isolés au papier imprégné. Les manchons de raccordement sont à approvisionner séparément. Cornet d’injection inclus. Pour câbles unipolaires à isolation synthétique (C 33−226, NF C 33−220, NF C 33−223, UTE C 33−223, HN 33−S−23, HN 33−S−22), ou câble tripolaire à champ radial papier imprégné ou câble tripolaire à ceinture papier imprégné (NF C 33 100). Compatible avec ou sans conducteur de terre Jonction rubanée HTA entre 2 câbles tripolaires cuivre ou aluminium. Jonction de transition rubanée HTA 3 x 50mm² à 3 x 240mm², reconstitution de l'isolation et de l'écran par rubanage. Protection extérieure par injection de résine.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques