3M Electricite - Jonction HTA J3UP RF RSM 24-50-95 - 93 A 254 F - 88899


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...95 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires HTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4054596247048
Réf. Sonepar
00033088899
Réf. Fournisseur
88899
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...95 mm²
nombre de conducteurs:
3
accessoires de connexion:
connecteur à vis avec tête cisaillée
Les Atouts de l'article:
Jonction préfabriquée à serrage mécanique pour câbles à isolation synthétique Trousse de jonction pour câble HTA, type J3UP-RF intégrant la connectique à visser et utilisant le brevet 3M PST (tube mécanico-réctractable). J3UP-RF-RSM : jonction de trois câbles unipolaires HTA à isolant synthétique de 50 à 95mm2. Type NF C 33-226 ou précédentes générations de câbles synthétiques HTA. Raccord à serrage mécanique avec tête fusible. Large plage de raccordement. Pas d’outillage spécifique. Installation rapide et facile. Avantages clés : Electrode intégrée dans le corps (aucun rubanage)
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques