3M Electricite - Masque antipoussière 3M, FFP1, sans soupape, série 8710 - K8710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec filtre - Oui
classe de filtre - FFP1
valve d'expiration - Oui
adapté à des travaux de soudage - Oui
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4054596788275
Réf. Sonepar
00033008710
Réf. Fournisseur
K8710
Marque
3M Electricite
avec filtre:
Oui
classe de filtre:
FFP1
valve d'expiration:
Oui
adapté à des travaux de soudage:
Oui
couleur:
blanc
protège des particules:
Oui
protège contre les gaz acides nuisibles.:
Oui
protège des odeurs nuisibles:
Oui
protège des virus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Assure une protection de niveau FFP1 (FNP 4) contre les poussières et les brouillards dangereux Masques respiratoires classiques en forme de coque, testés et approuvés depuis plus de 40 ans La conception légère à double bride, la mousse nasale et le pince-nez contribuent à un ajustement confortable et personnalisé Comprend une coque intérieure durable et résistante aux écrasements Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M Disponible dans des lots de plus petites tailles Fabriqué au Royaume-Uni
Les Atouts de la gamme:
Le masque antipoussière 3M™ 8710 est un masque respiratoire léger à double bride en forme de coque traditionnelle. Il assure une protection respiratoire de niveau FFP1, et la forme arrondie, le double élastique, la mousse et la barrette nasales garantissent une tenue confortable adaptée à de nombreuses morphologies de visage. Optez pour une protection contre les poussières et brouillards dangereux grâce au masque antipoussière 3M™ 8710. Éprouvé depuis plus de 40 ans, notre masque respiratoire jetable traditionnel en forme de coque assure une protection FFP1 (FNP 4) sûre et confortable contre les poussières et les brouillards.Grâce à sa coque interne durable et sa forme convexe résistante aux écrasements, la conception légère et à double bride comporte un pince-nez et une mousse souple, pour vous permettre d'obtenir un ajustement confortable et sûr adapté à de nombreuses morphologies de visage.Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.Pour obtenir la certification et les spécifications complètes des produits, cliquez ici : Sélecteur de certificat des masques respiratoires
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


