Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

3M Electricite - QS2000 94-AP 631-1

3M Electricite - QS2000 94-AP 631-1

3M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • section nominale du conducteur - 120...400 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8021684149719

Réf. Sonepar

00033001146

Réf. Fournisseur

71553

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um)

18/30 (36) kV

section nominale du conducteur

120...400 mm²

nombre de conducteurs

1

sans halogène

Non

jonction de transition papier / synthétique

Non

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Oui

adapté à

autre

QS2000 94-AP 631-1