3M Electricite - Raccord de jonction à serrage mécanique RSM 70-300 - 1196354

3M
CopieCopie
3M Electricite - Raccord de jonction à serrage mécanique RSM 70-300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • section nominale du conducteur - 70...300 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • accessoires de connexion - connecteur à vis avec tête cisaillée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033196354

Réf. Fournisseur

1196354

Réf. Commerciale

3M Electricite

tension nominale U0/U (Um):

18/30 (36) kV

section nominale du conducteur:

70...300 mm²

nombre de conducteurs:

1

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

Raccord de jonction, section admissible 70 à 300 mm², longueur 132 mm

Les Atouts de l'article:

Raccord à serrage mécanique (RSM) Basse et Moyenne Tension jusqu’à 18/30 (36) kV Les raccords RSM à serrage mécanique sont compatibles avec les différentes générations de câbles synthétiques. Serrage assuré par tête fusible. Conforme à la norme CEI 61 238-1 éd.2 Mise en place très rapide, ne nécessite aucun outillage lourd (presse) Connectique multi-sections aluminium / cuivre à visser Nouvelle gamme de cosses et raccords RSM. Plus universelle avec quatre références de raccords pour couvrir de 10mm² à 630mm² Al/Cu.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques