Non retournable

3M Electricite - Ruban 1182, 12mm x 16.5 - N81591

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 1182, 12mm x 16.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 12 mm

  • couleur - marron

  • longueur - 16.5 m

  • épaisseur - 0.04 mm

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0076308623203

Réf. Sonepar

00033000903

Réf. Fournisseur

N81591

Marque

3M Electricite

largeur:

12 mm

couleur:

marron

longueur:

16.5 m

épaisseur:

0.04 mm

matériau:

cuivre

transparent:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

Ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1182, Cuivre, 12 mm x 16.5 m x 0.09 mm

Les Atouts de l'article:

Support en feuille de cuivre extra-souple 1 once
Fourni sur un film détachable pour une manipulation et une découpe faciles
Disponible en largeurs et longueurs standards et sur mesure
Adhésif acrylique conducteur sur les deux faces

Les Atouts de la gamme:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1182 est une feuille de cuivre de 0,04 mm revêtue sur chaque face d'un adhésif conducteur. Pour le blindage EMI, le drainage de la charge statique et la mise à la terre. Soudable et facilement découpable.
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1182 est un ruban en feuille de cuivre d'1,4 mil (0,04 mm) facilement découpable, revêtu d'un adhésif conducteur sur chaque face pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation, aux solvants et aux huiles.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite