3M Electricite - Ruban 1194, 25 mm x 33 m - N81612

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 1194, 25 mm x 33 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • couleur - marron

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.066 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000898

Réf. Fournisseur

N81612

Marque

3M Electricite

largeur:

25 mm

couleur:

marron

longueur:

33 m

épaisseur:

0.066 mm

matériau:

autre

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Non

autoextinguible:

Oui

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre 3M™ 1194, Adhésif acrylique simple face non conducteur, 25 mm x 33 m

Les Atouts de l'article:

Le support en feuille de cuivre résiste à la décoloration et à l'oxydation Adhésif acrylique non conducteur offrant une adhérence optimisée Fourni sur un film détachable pour une manipulation et une découpe faciles Ignifuge et convient à la mise à la terre et au blindage EMI d'équipements, de composants et de locaux blindés Disponible en différentes largeurs et longueurs standards

Les Atouts de la gamme:

Le ruban de blindage EMI 3M™ 1194 est un ruban en feuille de cuivre de 0,07 mm ; adhésif non conducteur ; blindages EMI ; drainage de la charge statique lors de la mise à la terre ; facilement découpable. Le ruban de protection 3M™ 1194 est doté d'un support en feuille de cuivre résistant aux chocs et d'un adhésif acrylique agressif, sensible à la pression et non conducteur, qui garantit une adhérence ferme. Le support en feuille de cuivre du ruban offre une excellente résistance à l'oxydation et à la décoloration. L'excellent support soudable de cette bande en fait un choix idéal pour les applications telles que les connecteurs, le blindage des câbles et le blindage électrostatique entre les enroulements de transformateur. Ce ruban ignifuge est conçu pour la mise à la terre et la protection contre les interférences électromagnétiques dans les équipements, les composants et les pièces blindées. Listé UL et RoHS 2011/65 / UE conforme.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite