3M Electricite - Ruban 1345, 25mm x 16.5 - N85599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 12 mm
longueur - 16.5 m
épaisseur - 0.101 mm
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033000807
Réf. Fournisseur
N85599
Marque
3M Electricite
largeur:
12 mm
longueur:
16.5 m
épaisseur:
0.101 mm
pays de fabrication:
TAIWAN
Le ruban 3M™ 1345 est constitué d'un support en cuivre étamé gaufré et d'un adhésif acrylique non conducteur. Il est utilisé pour des applications de blindage et faire la mise à la terre pour le drainage de charges électrostatiques.
Les Atouts de l'article:
Support en cuivre gaufré étamé
Retardateur de flamme selon l'UL510
Livré avec un intercalaire facile à manipuler et permettant des découpes
Disponible en plusieurs largeurs et longueurs
Conducteur à travers l'adhésif
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre repoussé étamé de 0,04 mm facilement découpable, avec un adhésif non-conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation et aux solvants. Facilement soudable.
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre gaufré étamé de 1,4 mil (0,04 mm) facilement découpable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. Blindage EMI/RFI efficace à long terme avec un contact électrique à travers l'adhésif. L'adhésif acrylique procure une résistance en température jusqu'à 155°C et est doté d'une résistance à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Retardateur de flamme selon l'UL510. Résistant à l'oxydation pour un excellent blindage à long terme, le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est parfaitement adapté à plusieurs applications de blindage EMI, parmi lesquelles le blindage de câbles pour les moteurs, les câbles, les armoires et les composants.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Support en cuivre gaufré étamé
Retardateur de flamme selon l'UL510
Livré avec un intercalaire facile à manipuler et permettant des découpes
Disponible en plusieurs largeurs et longueurs
Conducteur à travers l'adhésif
Les Atouts de la gamme:
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre repoussé étamé de 0,04 mm facilement découpable, avec un adhésif non-conducteur pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. L'adhésif acrylique est doté d'une bonne résistance à la chaleur, à l'oxydation et aux solvants. Facilement soudable.
Le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est un ruban en feuille de cuivre gaufré étamé de 1,4 mil (0,04 mm) facilement découpable, avec un adhésif conducteur. Il est utilisé pour le blindage EMI et le drainage de la charge statique lors de la mise à la terre. Blindage EMI/RFI efficace à long terme avec un contact électrique à travers l'adhésif. L'adhésif acrylique procure une résistance en température jusqu'à 155°C et est doté d'une résistance à l'oxydation, aux solvants et aux huiles. Retardateur de flamme selon l'UL510. Résistant à l'oxydation pour un excellent blindage à long terme, le ruban de blindage EMI 3M™ 1345 est parfaitement adapté à plusieurs applications de blindage EMI, parmi lesquelles le blindage de câbles pour les moteurs, les câbles, les armoires et les composants.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


