Non retournable

3M Electricite - Ruban 27, 9mm x 55m - N81648

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 27, 9mm x 55m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 9 mm

  • épaisseur - 0.177 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000892

Réf. Fournisseur

N81648

Marque

3M Electricite

largeur:

9 mm

épaisseur:

0.177 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le ruban adhésif 3M™ 27 est constitué d'un support Tissu de verre et d'un adhésif caoutchouc. Il est conformable, résistant au déchirement et à l'abrasion. Il est destiné à des applications de protection de bobines, relais ou frettage

Les Atouts de l'article:

Ruban tissu de verre de 178 µm avec un adhésif caoutchouc
Résistant au déchirement, conformable et résistant à l'abrasion
Reconnu UL
Pour utilisation en isolation dans les finitions de bobine, moteurs ou harnais ou application de frettage.
Imprimable
Conçu pour des applications nécessitant une forte tenue mécanique et résistance en température
Adhésif formulé pour assurer une bonne protection contre la corrosion

Les Atouts de la gamme:

Le ruban en tissu de verre 3M™ 27 est conformable, résistant aux déchirures et à l'abrasion et sert à recouvrir, à fixer et à fretter les bobines, ainsi qu'à isoler les noyaux, les couches et les sections transversales.
Le ruban 3M™ 27 est utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien et le frettage de bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, etc. Souple et conformable par ses excellentes résistances mécaniques, le ruban Scotch® 27 résiste au déchirement et à l'abrasion. Il résiste aux huiles, aux solvants de nettoyage, aux fluides hydrauliques et carburants après polymérisation. Utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite