3M Electricite - Ruban 27U, 20m x 19mm - N85306

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19.05 mm
couleur - blanc
longueur - 20 m
épaisseur - 0.178 mm
matériau - tissu de fibres de verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134375300735
Réf. Sonepar
00033085306
Réf. Fournisseur
N85306
Marque
3M Electricite
largeur:
19.05 mm
couleur:
blanc
longueur:
20 m
épaisseur:
0.178 mm
matériau:
tissu de fibres de verre
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
150...150 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Ruban tissu de verre de 178 µm avec un adhésif caoutchouc
Résistant au déchirement, conformable et résistant à l'abrasion
Reconnu UL
Pour utilisation en isolation dans les finitions de bobine, moteurs ou harnais ou application de frettage.
Imprimable
Conçu pour des applications nécessitant une forte tenue mécanique et résistance en température
Adhésif formulé pour assurer une bonne protection contre la corrosion
Les Atouts de la gamme:
Le ruban en tissu de verre 3M™ 27 est conformable, résistant aux déchirures et à l'abrasion et sert à recouvrir, à fixer et à fretter les bobines, ainsi qu'à isoler les noyaux, les couches et les sections transversales.
Le ruban 3M™ 27 est utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien et le frettage de bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, etc. Souple et conformable par ses excellentes résistances mécaniques, le ruban Scotch® 27 résiste au déchirement et à l'abrasion. Il résiste aux huiles, aux solvants de nettoyage, aux fluides hydrauliques et carburants après polymérisation. Utilisé pour des applications telles que l'isolation, le maintien, et le frettage des bobines, galettes, épingles, chignons de moteurs, fils, ...
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


