Non retournable

3M Electricite - Ruban 40, 25mm x 66m - N85248

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 40, 25mm x 66m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.05588 mm

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000837

Réf. Fournisseur

N85248

Marque

3M Electricite

largeur:

25 mm

longueur:

66 m

épaisseur:

0.05588 mm

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Ruban électronique antistatique 3M™ 40, Imprimé, 25 mm x 66 m

Les Atouts de l'article:

Support : film en polyester
Ruban utilitaire destiné à un usage général
Épaisseur totale : 0,05 mm
Avec symbole statique pré-imprimé
Adhésif polymère conducteur et antistatique

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électronique 3M™ 40 antistatique est un ruban conformable sur film polyester imprimé transparent avec un adhésif polymère conducteur antistatique simple face. Existe en version non imprimée, ou en version imprimée avec un symbole statique sur le ruban.
Le ruban antistatique 3M™ 40 est un ruban conformable sur film polyester transparent avec un adhésif polymère conducteur et antistatique. Ce produit utilitaire est destiné à un usage général, pour des applications qui nécessitent ses propriétés antistatiques.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite