3M Electricite - Ruban 56, 15mm x 66m - N85196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 15 mm
couleur - jaune
longueur - 66 m
épaisseur - 0.058 mm
pays de fabrication - MEXIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033000858
Réf. Fournisseur
N85196
Marque
3M Electricite
largeur:
15 mm
couleur:
jaune
longueur:
66 m
épaisseur:
0.058 mm
pays de fabrication:
MEXIQUE
Le ruban 3M™ 56 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif caoutchouc thermodurcissable. Il est conformable et asure une très bonne protection aux solvants et moisissures.
Les Atouts de l'article:
Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif élastomère thermodurcissable
Présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Épaisseur du film : 1 mil
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique.
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.
Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et résistant.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif élastomère thermodurcissable
Présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Épaisseur du film : 1 mil
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique.
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.
Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et résistant.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


