Non retournable

3M Electricite - Ruban 56, 9mm x 66m - N85192

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 56, 9mm x 66m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 9 mm

  • couleur - jaune

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.058 mm

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000860

Réf. Fournisseur

N85192

Marque

3M Electricite

largeur:

9 mm

couleur:

jaune

longueur:

66 m

épaisseur:

0.058 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Le ruban 3M™ 56 est un ruban polyester d'usage général. Il est constitué d'un film polyester jaune de 25 µm et d'un adhésif caoutchouc thermodurcissable. Il est conformable et asure une très bonne protection aux solvants et moisissures.

Les Atouts de l'article:

Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
Ruban polyester d'usage général avec un adhésif élastomère thermodurcissable
Épaisseur du film : 1 mil
Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique.

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.
Le ruban électrique polyester 3M™ 56 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et résistant.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite