3M Electricite - Ruban 69, 12mm x 33m - N85232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 12 mm
couleur - blanc
longueur - 33 m
épaisseur - 0.178 mm
matériau - tissu de fibres de verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033000845
Réf. Fournisseur
N85232
Marque
3M Electricite
largeur:
12 mm
couleur:
blanc
longueur:
33 m
épaisseur:
0.178 mm
matériau:
tissu de fibres de verre
transparent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
200...200 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Ruban en toile de verre avec adhésif en silicone thermodurcissable résistant aux températures élevées
Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches, pour le recouvrement, la fixation et le frettage des bobines, et pour l'isolation des noyaux, des couches et des sections transversales.
L'adhésif offre une meilleure adhérence lorsqu'il est appliqué dans des zones à haute température ambiante
Imprimable
Conformable, résistant aux déchirures et aux hautes températures, ignifuge
Certifié UL pour un usage continu jusqu'à 200 °C
Les Atouts de la gamme:
Le ruban 3M™ 69 est un ruban isolant en tissu de verre doté d'un adhésif acrylique thermodurcissable et sensible à la pression qui assure une isolation électrique et une protection mécanique à des températures élevées.
Le ruban 3M™ 69 est un ruban isolant en tissu de verre doté d'un adhésif acrylique thermodurcissable et sensible à la pression qui assure une isolation électrique et une protection mécanique à des températures élevées. Le ruban en tissu de verre 3M™ 69 est de classe H (180 °C), ce qui garantit sa fonctionnalité à de hautes températures et une forte résistance mécanique. Résistant aux déchirures et conformable afin d'être utilisé pour des applications dans des finitions de bobinage, moteurs ou relais en intercouches ou finition, pour envelopper, fixer et fretter les bobines, et isoler les noyaux, les couches et les sections transversales. Son adhésif thermodurcissable résistant aux températures élevées offre une isolation thermostable. Ce ruban est imprimable.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


