Non retournable

3M Electricite - Ruban 74, 12mm x 66m - N81673

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 74, 12mm x 66m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.02 mm

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000884

Réf. Fournisseur

N81673

Marque

3M Electricite

largeur:

12 mm

longueur:

66 m

épaisseur:

0.02 mm

pays de fabrication:

MEXIQUE

Le ruban 3M™ 74 est un ruban polyester très fin. Il est constitué d'un film polyester jaune de 12 µm et d'un adhésif caoutchouc thermodurcissable. Il est conformable et asure une très bonne protection chimique, aux solvants et moisissures.

Les Atouts de l'article:

Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate
Ruban polyester avec adhésif caoutchouc thermodurcissable
Épaisseur du film : 0.5 mil
Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion
Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban mince et durable avec une rigidité diélectrique élevée

Les Atouts de la gamme:

Le ruban polyester électrique 3M™ 74 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 0,5 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion.
Le ruban électrique pour film polyester 3M™ 74 est un ruban de film polyester jaune, conformable de 0,5 mil, avec un adhésif thermodurcissable en caoutchouc. Il offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'une résistance à la coupure et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications isolantes nécessitant une isolation très fine, dans laquelle l’espace est primordial.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite