3M Electricite - Ruban 74, 50mm x 66m - N81838

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 74, 50mm x 66m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 66 m

  • épaisseur - 0.02 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000870

Réf. Fournisseur

N81838

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

longueur:

66 m

épaisseur:

0.02 mm

Le ruban 3M™ 74 est un ruban polyester très fin. Il est constitué d'un film polyester jaune de 12 µm et d'un adhésif caoutchouc thermodurcissable. Il est conformable et asure une très bonne protection chimique, aux solvants et moisissures.

Les Atouts de l'article:

Ruban polyester avec adhésif caoutchouc thermodurcissable Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban mince et durable avec une rigidité diélectrique élevée Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Épaisseur du film : 0.5 mil

Les Atouts de la gamme:

Le ruban polyester électrique 3M™ 74 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 0,5 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique pour film polyester 3M™ 74 est un ruban de film polyester jaune, conformable de 0,5 mil, avec un adhésif thermodurcissable en caoutchouc. Il offre une excellente résistance aux produits chimiques, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'une résistance à la coupure et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications isolantes nécessitant une isolation très fine, dans laquelle l’espace est primordial.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite