3M Electricite - Ruban 75, 19mm x 33m - N85254

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 75, 19mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 0.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000836

Réf. Fournisseur

N85254

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

longueur:

33 m

épaisseur:

0.1 mm

Le ruban 3M™ 75 est constitué d'un film Polyester jaune de 25 µm et est enduit d'un adhésif caoutchouc sur les 2 faces. Il assure une excellente résistance chimique, aux solvants et aux moisissures.

Les Atouts de l'article:

Ruban polyester avec un adhésif caoutchouc polymérisable en température Conçu pour les applications d'isolation nécessitant un ruban fin et durable avec une forte rigidité diélectrique. Supporte de plus hautes températures que les rubans avec support en tissu d'acétate Revêtu sur les deux faces Conformable et présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion Conçu pour les applications de liaison nécessitant une double barrière isolante efficace. Film d'1 mil

Les Atouts de la gamme:

Le ruban électrique polyester 3M™ 75 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable double-face. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Le ruban électrique polyester 3M™ 75 est un ruban conformable sur film polyester jaune de 1 mil avec un adhésif élastomère thermodurcissable double-face. Il présente une excellente résistance chimique, aux solvants et à l'humidité, ainsi qu'aux perforations et à l'abrasion. Il est conçu pour les applications de liaison nécessitant une double barrière isolante efficace.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite