Non retournable

3M Electricite - Ruban 79, 25mm x 55m - N85561

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban 79, 25mm x 55m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 55 m

  • épaisseur - 0.177 mm

  • matériau - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000820

Réf. Fournisseur

N85561

Marque

3M Electricite

largeur:

25 mm

longueur:

55 m

épaisseur:

0.177 mm

matériau:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le ruban 3M™ 79 est un ruban tissu de verre enduit sur une face d'un adhésif acrylique. Il est résistant aux huiles et solvants et est utilisé pour des applications de maintien et de frettage jusqu'à 155°C

Les Atouts de l'article:

Résiste aux solvants et huiles.
Résistant au déchirement et conformable
Reconnu UL
Pour utilisation dans des fintions de bobines, moteur, frettage, et isolation intercouches.
Pour frettage et maintien de bobinages
Isole électriquement et offre une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C
Imprimable
Adhésif acrylique résistant à l'oxydation

Les Atouts de la gamme:

Le ruban toile de verre 3M™ 79 est un ruban de toile de verre isolant tissé de 0,177 mm doté d'un adhésif acrylique pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Résistant à l'oxydation, aux solvants et huiles.
Le ruban de tissu de verre 3M™ 79 est un ruban de tissu de verre isolant tissé comprenant un adhésif acrylique et sensible à la pression pour isoler électriquement et fournir une protection mécanique à des températures allant jusqu'à 155°C. Il offre une isolation et une protection résistante aux solvants. Résistant aux déchirures et adaptable, ce ruban peut être imprimé.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite