3M Electricite - Ruban à transfert d'adhésif 3M ATG 924, 0,05mm x 19mm x 33m - 23291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - incolore
longueur - 33 m
épaisseur - 0.05 mm
matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5010027551244
Réf. Sonepar
00033023291
Réf. Fournisseur
23291
Marque
3M Electricite
largeur:
19 mm
couleur:
incolore
longueur:
33 m
épaisseur:
0.05 mm
matériau:
autre
transparent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
80...120 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
Les Atouts de l'article:
Ruban de 50 µm Excellente adhérence initiale pour des performances optimales Polyvalent, idéal pour l’assemblage d’une large variété de matériaux identiques ou différents tels que métaux, verre, bois, papier, peinture et certains plastiques Se conforme facilement aux courbes et aux contours S'adapte facilement aux profils courbés et aux contours Sans résidus ni odeurs
Les Atouts de la gamme:
Le ruban à transfert d'adhésif ATG 924 se compose d'un adhésif acrylique moyennement ferme sensible à la pression de 0,05mm d'épaisseur muni d'un protecteur papier brun. Adhésif acrylique transparent. Embobiné à l'envers pour utilisation exclusivement avec le dévidoir manuel ATG. Il convient très bien pour l’assemblage d’une grande variété de matériaux.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


