Non retournable

3M Electricite - Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch 8956, Blanc, 50 mm x 50 m - 22991

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban adhésif de renforcement et cerclage Scotch 8956, Blanc, 50 mm x 50 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 50 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 50 m

  • épaisseur - 0.131 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000280442356

Réf. Sonepar

00033022991

Réf. Fournisseur

22991

Marque

3M Electricite

largeur:

50 mm

couleur:

blanc

longueur:

50 m

épaisseur:

0.131 mm

matériau:

autre

transparent:

Non

résistant aux UV:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Ruban Adhésif Armé Usage Général Scotch® 8956, Blanc, 50 mm x 50 m, 0.12 mm

Les Atouts de l'article:

Résiste à l'abrasion et à l'humidité.
Renforcé de fibre de verre longitudinalement
On peux aussi combiner les cartons pour faire des économies de frais d’envoi.
Le ruban résiste aux entailles, à l'abrasion, à l'humidité et aux éraflures
L'application la plus satisfaisante du ruban Scotch ™ 8956 se réalise à température ambiante.

Les Atouts de la gamme:

Le ruban Scotch ™ 8956 est un ruban de fermeture polyvalent renforcé en continu par des fils de verre qui lui donnent une bonne résistance à la traction.
En emballage, le ruban adhésif 8956 sécurise les emballage pour les expéditions de colis à l’unité transportés par poste ou express et qui subissent la rudesse desmanipulations.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite