En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - Ruban adhésif tissus de verre 3M 361, Blanc, 25 mm x 55 m - 21101

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban adhésif tissus de verre 3M 361, Blanc, 25 mm x 55 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25.4 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 54.86 m

  • épaisseur - 201.5 mm

  • matériau - tissu de fibres de verre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0021200237133

Réf. Sonepar

00033021101

Réf. Fournisseur

21101

Marque

3M Electricite

largeur:

25.4 mm

couleur:

blanc

longueur:

54.86 m

épaisseur:

201.5 mm

matériau:

tissu de fibres de verre

transparent:

Non

isolant:

Non

résistance à la température:

232...232 °C

Ruban Adhésif Tissu De Verre 3M™ 361, Blanc, 25 mm x 55 m, 0.17 mm, Emballé individuellement

Les Atouts de l'article:

Pour les applications hautes températures Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester) Présentation boîte Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée

Les Atouts de la gamme:

Le ruban 361 est un ruban tissus de verre. Adhésif silicone, épaisseur 0,19mm. Particulièrement adapté pour les applications nécessitant une résistance aux hautes températures (de -54 à +232 C°)

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite