3M Electricite - Ruban adhésif toilé 3M 389, Argent, 100 mm x 50 m - 22905

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • couleur - gris

  • longueur - 50 m

  • matériau - autre

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Adhésifs industriels

EAN

4046719648306

Réf. Sonepar

00033022905

Réf. Fournisseur

22905

Marque

3M Electricite

largeur:

100 mm

couleur:

gris

longueur:

50 m

matériau:

autre

transparent:

Non

bilatéral:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif toilé 3M™ 389, Argent, 100 mm x 50 m, 0.26 mm

Les Atouts de l'article:

Pour de multiples applications d'usage général et de maintenance dans l'industrie. Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau Se déchire facilement à la main dans les deux sens Disponible en différentes couleurs et dimensions

Les Atouts de la gamme:

Le ruban 389 est un ruban de maintien tissu imprégné polyéthylène. Son adhésif caoutchouc offre une forte adhésion sur de nombreuses surfaces.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques