3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M 764I, Jaune, 50 mm x 33 m - 24701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033024701
Réf. Fournisseur
24701
Marque
3M Electricite
pays de fabrication:
TAIWAN
Ruban Vinyle à Usage Général 3M™ 764, Jaune, 50 mm x 33 m, 0.13 mm
Les Atouts de l'article:
Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore
Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable
Les Atouts de la gamme:
Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions.Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore
Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable
Les Atouts de la gamme:
Trouvez des douzaines de façons d'utiliser le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764. Il est parfait pour toutes les applications générales. Essayez de l'utiliser pour le codage couleur, le conditionnement, le marquage de sécurité, le marquage temporaire des pièces ou des machines et bien plus encore. Vous pouvez même l'utiliser pour protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions.Il est non corrosif, flexible, adaptable, facile à appliquer, polyvalent et résistant à l'abrasion, à l'usure et à l'humidité.
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


