3M Electricite - Ruban adhésif vinyle 3M 767I, Rouge & Blanc, 50 mm x 33 m - 24705

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 50 mm
couleur - blanc
longueur - 33 m
épaisseur - 0.1 mm
matériau - polyéthylène (PE)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0021200456879
Réf. Sonepar
00033024705
Réf. Fournisseur
24705
Marque
3M Electricite
largeur:
50 mm
couleur:
blanc
longueur:
33 m
épaisseur:
0.1 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et aux coins
S'applique instantanément et est prêt à être utilisé immédiatement
Ruban d'usage général pour applications non critiques
Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées
Existe en plusieurs coloris.
Les Atouts de la gamme:
Le ruban vinyle 767I est doté d'un adhésif caoutchouc est utilisé pour le codage couleur, le marquage temporaire de pièce ou de machine, le banderolage et la signalisation de zone de danger, la protection de pièce, d'équipement ou produits contre l'abrasion.
Ce ruban offre une bonne conformabilité avec une bonne adhésion instantanée.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


