3M Electricite - Ruban boucles et crochets 3M SJ 352D, Noir, 25.4 mm x 5 m - 21658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25.4 mm
couleur - noir
longueur - 5 m
matériau - polypropylène (PP)
pays de fabrication - REPUBLIQUE DE COREE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001895502033
Réf. Sonepar
00033021658
Réf. Fournisseur
21658
Marque
3M Electricite
largeur:
25.4 mm
couleur:
noir
longueur:
5 m
matériau:
polypropylène (PP)
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Ruban Boucles Et Crochets 3M™ SJ352D, Noir, 25 mm x 5 m, 4.4 mm
Les Atouts de l'article:
Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces
Très bonne résistance à l'humidité
Propose une alternative de fixation simple face à une grande variété d'ouvertures et de fermetures, comme les fermetures éclair, les vis, les boutons-pression, les crochets et plus encore
Maintien fiable pour matériaux légers
Convient parfaitement à un usage en intérieur
Bonne résistance à la chaleur jusqu'à des températures de 49 °C
Les Atouts de la gamme:
Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sure. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations Scotchmate crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité.
Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande crochet est couverte de crochets minuscules et rigides, environ 46 crochets par cm2.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces
Très bonne résistance à l'humidité
Propose une alternative de fixation simple face à une grande variété d'ouvertures et de fermetures, comme les fermetures éclair, les vis, les boutons-pression, les crochets et plus encore
Maintien fiable pour matériaux légers
Convient parfaitement à un usage en intérieur
Bonne résistance à la chaleur jusqu'à des températures de 49 °C
Les Atouts de la gamme:
Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sure. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations Scotchmate crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité.
Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s’accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande crochet est couverte de crochets minuscules et rigides, environ 46 crochets par cm2.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


