3M Electricite - Ruban double face 3M 9589, 0,23mm x 19,1mm x 33m - 21610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - blanc
longueur - 33 m
épaisseur - 0.23 mm
matériau - polyéthylène (PE)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0021200232046
Réf. Sonepar
00033021610
Réf. Fournisseur
21610
Marque
3M Electricite
largeur:
19 mm
couleur:
blanc
longueur:
33 m
épaisseur:
0.23 mm
matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Oui
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Ruban en caoutchouc synthétique double face de 230 µm sur un protecteur DK #62.
Recommandé pour la fixation des moquettes
Haute adhérence initiale qui augmente en 24 heures, ce qui permet un placement correct des matériaux à coller comme les moquettes. Excellente prise rapide.
Bonne adhérence aux substrats à énergie de surface faible. Pour des applications en intérieur et à température ambiante.
Les Atouts de la gamme:
Le Ruban mousse double face 3M™ 9589 est un ruban en polyéthylène haute densité à double face de 230 µm doté d'un adhésif en caoutchouc 760 sur un protecteur en papier brun densifié (62#) de 93 µm
Excellent équilibre entre une adhérence initiale élevée et une bonne force de maintien pour de nombreux matériaux. Le protecteur papier a été spécialement traité pour améliorer sa résistance et ses caractéristiques de retrait à partir de surfaces de résistance interne élevées.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


