Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 19mm x 33m - 1152701

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 19mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 19 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 33 m

  • épaisseur - 1.6 mm

  • matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5900422002451

Réf. Sonepar

00033000007

Réf. Fournisseur

1152701

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

couleur:

blanc

longueur:

33 m

épaisseur:

1.6 mm

matériau:

autre

transparent:

Non

bilatéral:

Oui

résistant aux UV:

Non

Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 3M™ 4026, Blanc, 19 mm x 33 m, 1.6 mm

Les Atouts de l'article:

Mousse durable, idéale pour les applications de montage, de collage et de fixation en intérieur La mousse amortit et réduit les vibrations Offre de bonnes qualités d'isolation Idéal pour le collage, la fixation et le montage Support en mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes Conçu pour un usage intérieur

Les Atouts de la gamme:

La mousse polyuréthane 4026 d'une masse volumique de 175 kg/m3 et une épaisseur de 1.6 mm. Avec son adhésif acylique et sa construction en cellules ouvertes, elle est idéale pour les applications intérieures comme extérieures. Résistante à la température et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite