En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 25mm x 33m - 1152702

3M
CopieCopie
3M Electricite - Ruban mousse double face adhésif 3M 4026, Blanc, 1,6mm x 25mm x 33m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033000008

Réf. Fournisseur

1152702

Marque

3M Electricite

Ruban Mousse Double Face Polyuréthane 3M™ 4026, Blanc, 25 mm x 33 m, 1.6 mm

Les Atouts de l'article:

Mousse durable, idéale pour les applications de montage, de collage et de fixation en intérieur La mousse amortit et réduit les vibrations Offre de bonnes qualités d'isolation Idéal pour le collage, la fixation et le montage Support en mousse de polyuréthane flexible à cellules ouvertes Conçu pour un usage intérieur

Les Atouts de la gamme:

La mousse polyuréthane 4026 d'une masse volumique de 175 kg/m3 et une épaisseur de 1.6 mm. Avec son adhésif acylique et sa construction en cellules ouvertes, elle est idéale pour les applications intérieures comme extérieures. Résistante à la température et aux solvants, son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite