Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

3M Electricite - Scotch 1632 Aérosol REFRIGERANT 400ml - 81068

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotch 1632 Aérosol REFRIGERANT 400ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • domaine d'application - électronique/mécanique

  • fonction - réfrigération

  • contenu - 400 ml

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001895364730

Réf. Sonepar

00033081068

Réf. Fournisseur

81068

Marque

3M Electricite

domaine d'application:

électronique/mécanique

fonction:

réfrigération

contenu:

400 ml

Scotch® 1632 Aérosol REFRIGERANT 400ml

Les Atouts de l'article:

Aide à identifier les défauts
Non toxique et ne laisse pas de traces
Disponible dans un aérosol de 400 ml
Aérosol réfrigérant

Les Atouts de la gamme:

Le Scotch® 1632 est un aérosol réfrigérant. Il permet de localiser des pannes d’origine thermique d’appareils et de composants électroniques grâce à un refroidissement jusqu’à - 40°C en quelques secondes. Le Scotch® 1632 est un aérosol réfrigérant. Il permet de localiser des pannes d’origine thermique d’appareils et de composants électroniques grâce à un refroidissement jusqu’à - 40°C en quelques secondes. Le refroidissement est maintenu un temps suffisamment long. L’aérosol Scotch 1632 sèche sans laisser de dépôt, est non toxique, quasiment inodore et sans effets secondaires.